Lcm - Crapaud CLMFAS IN316L - 559284

CopieCopie
Lcm - Crapaud CLMFAS IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • qualité du matériau - autre

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • acier inoxydable, décapé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075592840

Réf. Sonepar

00245559284

Réf. Fournisseur

559284

Réf. Commerciale

Lcm

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

qualité du matériau:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

acier inoxydable, décapé:

Oui

Crapaud CLMFAS - pour fixation de rail RCSN sur IPN et IPE 80 à 200 - charge 18daN - finition Inox 316L