Lcm - Crapaud CRP GC - 557203

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - continu
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
taille de fil (M..) - 10
adapté à l'épaisseur de bride - 42...98 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075572033
Réf. Sonepar
00245557203
Réf. Fournisseur
557203
Marque
Lcm
modèle:
continu
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
taille de fil (M..):
10
adapté à l'épaisseur de bride:
42...98 mm
qualité du matériau:
autre
diamètre d'alésage:
10.5 mm
force de rupture:
350 N
charge de travail admise:
0 N


