Lcm - Crapaud EDF/U24 GS - 559090

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
qualité du matériau - autre
couleur - zinc
acier inoxydable, décapé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3599075590907
Réf. Sonepar
00245559090
Réf. Fournisseur
559090
Réf. Commerciale
Lcm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
acier inoxydable, décapé:
Non
Suspente CLMU pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges moyennes en pendard avec échelle EDF - couple 18daN.m - finition GS