Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - Crapaud EDF/U24 IN316L - 559094

CopieCopie
Lcm - Crapaud EDF/U24 IN316L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • qualité du matériau - autre

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • acier inoxydable, décapé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075590945

Réf. Sonepar

00245559094

Réf. Fournisseur

559094

Marque

Lcm

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

qualité du matériau:

autre

couleur:

acier inoxydable (inox)

acier inoxydable, décapé:

Oui

Suspente CLMU pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges moyennes en pendard avec échelle EDF - couple 18daN.m - finition Inox 316L