Lcm - DALLE P31 PTP50 150 P-ECL GS - 711150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 50 mm
traitement de la surface - galvanisé en continu
matériau - acier
largeur - 150 mm
finition grande portée - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599077111506
Réf. Sonepar
00245711150
Réf. Fournisseur
711150
Réf. Commerciale
Lcm
hauteur:
50 mm
traitement de la surface:
galvanisé en continu
matériau:
acier
largeur:
150 mm
finition grande portée:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
modèle:
connecteur intégré
perforation de montage dans le sol:
Oui
section transversale utile:
7500 mm²
gabarit de trous NATO:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
épaisseur de matériau:
0.6 mm
perforation latérale:
Oui
qualité du matériau:
autre
longueur:
3000 mm