Lcm - Déversoir KLDEV 400 GC - 8362184

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur d'échelle de câble - 400 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
maintien de fonction en cas d'incendie - Non
acier inoxydable, décapé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714161016528
Réf. Sonepar
00245101652
Réf. Fournisseur
8362184
Réf. Commerciale
Lcm
largeur d'échelle de câble:
400 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
solution parfaite pour des charges lourdes et grandes portées. Grande robustesse, évolutivité de l'installation avec ses accessoires dédiés