Lcm - Échelle EDF 2000 IN316L - 561014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 48 mm
hauteur - 26 mm
longueur - 1980 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CABLOFIL EDF
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3599075610148
Réf. Sonepar
00245561014
Réf. Fournisseur
561014
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
48 mm
hauteur:
26 mm
longueur:
1980 mm
forme de profilé:
profilé en U
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
largeur de rainure:
25 mm
épaisseur de matériau:
2 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 3 côtés
largeur de trou:
7.5 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
charge maximum supportée:
0 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non