Lcm - Échelle EDF 3000 GC - 561023

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 48 mm
hauteur - 26 mm
longueur - 2970 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CABLOFIL EDF
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3599075610230
Réf. Sonepar
00245561023
Réf. Fournisseur
561023
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
48 mm
hauteur:
26 mm
longueur:
2970 mm
forme de profilé:
profilé en U
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
largeur de rainure:
25 mm
épaisseur de matériau:
2 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 3 côtés
largeur de trou:
7.5 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
charge maximum supportée:
0 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non