Lcm - Échelle EDF 600 GS - 557610

CopieCopie
Lcm - Échelle EDF 600 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 48 mm

  • hauteur - 26 mm

  • longueur - 630 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075576109

Réf. Sonepar

00245557610

Réf. Fournisseur

557610

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

48 mm

hauteur:

26 mm

longueur:

630 mm

forme de profilé:

profilé en U

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

largeur de rainure:

25 mm

épaisseur de matériau:

2 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 3 côtés

largeur de trou:

7.5 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

0 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Échelle EDF pour chemins de câbles fils Cablofil à associer aux consoles C , CB et CSN - pour fixation murale de charges légères à moyennes et fixation plafond - épaisseur 2mm et longueur 630mm - finition GS