Lcm - Éclisse 41/41 GC - 595213

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
qualité du matériau - autre
couleur - zinc
acier inoxydable, décapé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3599075952132
Réf. Sonepar
00245595213
Réf. Fournisseur
595213
Marque
Lcm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
acier inoxydable, décapé:
Non


