Lcm - Éclisse 41/41 IN316L - 595214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
qualité du matériau - autre
couleur - acier inoxydable (inox)
acier inoxydable, décapé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3599075952149
Réf. Sonepar
00245595214
Réf. Fournisseur
595214
Réf. Commerciale
Lcm
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
qualité du matériau:
autre
couleur:
acier inoxydable (inox)
acier inoxydable, décapé:
Oui
Équerre avec 4 perforations ECL41/41 - pour liaison entre pièces de la gamme 41 en fixation plafond - finition Inox 316L