Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Lcm - Éclisse CE25VS ZnMg - 350571

CopieCopie
Lcm - Éclisse CE25VS ZnMg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - continu

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

  • taille de fil (M..) - 6

  • adapté à l'épaisseur de bride - 3.9...5.9 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599079917571

Réf. Sonepar

00245991757

Réf. Fournisseur

350571

Réf. Commerciale

Lcm

modèle:

continu

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

taille de fil (M..):

6

adapté à l'épaisseur de bride:

3.9...5.9 mm

qualité du matériau:

autre

diamètre d'alésage:

7 mm

éclisse CE25VS pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 , CF54 , CF105 , CF150 et HDF105 - finition ZnNi