Lcm - Éclisse CEFAS IN316L - 558414

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 100...600 mm
modèle - connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal - Oui
connecteur articulé vertical - Non
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3599075584142
Réf. Sonepar
00245558414
Réf. Fournisseur
558414
Marque
Lcm
adapté à la largeur du système de support de câble:
100...600 mm
modèle:
connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal:
Oui
connecteur articulé vertical:
Non
traitement de la surface:
autre
type de raccordement:
connecteur sans vis
matériau:
acier inoxydable
couleur:
acier inoxydable (inox)
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Non
convient au fil d'un caniveau à grille:
0...0 mm
longueur:
55 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Oui
qualité du matériau:
autre
convient à la hauteur du système de gestion des câbles:
25...25 mm
température d'utilisation:
-20...120 °C


