Lcm - Éclisse droite EDT IN316L - 558254

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- adapté à la largeur du système de support de câble - 50...600 mm 
- modèle - connecteur longitudinal 
- connecteur articulé horizontal - Oui 
- connecteur articulé vertical - Non 
- traitement de la surface - autre 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
3599075582544
Réf. Sonepar
00108558254
Réf. Fournisseur
558254
Marque
Lcm
adapté à la largeur du système de support de câble:
50...600 mm
modèle:
connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal:
Oui
connecteur articulé vertical:
Non
traitement de la surface:
autre
type de raccordement:
connecteur à vis
matériau:
acier inoxydable
couleur:
acier inoxydable (inox)
adapté à un caniveau à grille:
Oui
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Non
convient au fil d'un caniveau à grille:
0...0 mm
longueur:
270 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Oui
qualité du matériau:
autre
convient à la hauteur du système de gestion des câbles:
50...50 mm
température d'utilisation:
-20...120 °C


