Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - Éclisse ED 275 IN316L - 558224

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 50...600 mm

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Oui

  • connecteur articulé vertical - Non

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599075582247

Réf. Sonepar

00245558224

Réf. Fournisseur

558224

Marque

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...600 mm

modèle:

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal:

Oui

connecteur articulé vertical:

Non

traitement de la surface:

autre

type de raccordement:

connecteur à vis

matériau:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Non

convient au fil d'un caniveau à grille:

50...600 mm

longueur:

275 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Oui

qualité du matériau:

autre

convient à la hauteur du système de gestion des câbles:

50...50 mm

température d'utilisation:

-20...120 °C

Éclisse droite ED275 pour chemins de câbles fils Cablofil CF54 à CF150 et HDF105 - finition Inox 316L