Lcm - ECLISSE RAPIDE P31 ER75 IN304L - 346784

CopieCopie
Lcm - ECLISSE RAPIDE P31 ER75 IN304L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 75...400 mm

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599073467843

Réf. Sonepar

00245000002

Réf. Fournisseur

346784

Réf. Commerciale

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble:

75...400 mm

modèle:

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Non

matériau:

acier

type de raccordement:

encliquetable

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

convient au fil d'un caniveau à grille:

0...0 mm

acier inoxydable, décapé:

Oui

Éclisse rapide sans vis et prémontable P31 ER pour chemins de câbles tôle perforée P31 TP et HBM - hauteur 68mm - finition Inox 304L