Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - Ecrou bourrelet GLO4 M6 GS - 8200200

CopieCopie
Lcm - Ecrou bourrelet GLO4 M6 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • taille de fil (M..) - 6

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • dimension du filetage en pouces - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714161002286

Réf. Sonepar

00108100228

Réf. Fournisseur

8200200

Marque

Lcm

matériau:

acier

taille de fil (M..):

6

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

dimension du filetage en pouces:

autre

dimension du profil:

10 mm

hauteur:

6 mm

sans halogène:

Oui

solution parfaite pour des charges lourdes et grandes portées. Grande robustesse, évolutivité de l'installation avec ses accessoires dédiés

Les Atouts de l'article:

solution parfaite pour des charges lourdes et grandes portées. Grande robustesse, évolutivité de l'installation avec ses accessoires dédiés