Lcm - Ecrou embase crantée M12 ZnNi - 350408

CopieCopie
Lcm - Ecrou embase crantée M12 ZnNi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • taille de fil (M..) - 12

  • qualité du matériau - 8 (Stahl)

  • traitement de la surface - autre

  • dimension du profil - 19 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971677159

Réf. Sonepar

00245167715

Réf. Fournisseur

350408

Réf. Commerciale

Lcm

matériau:

acier

taille de fil (M..):

12

qualité du matériau:

8 (Stahl)

traitement de la surface:

autre

dimension du profil:

19 mm

type de filetage:

métrique

hauteur:

12 mm

sans halogène:

Oui

Eclisse traditionnelle EEC12-CF 30 à CF 150, ZF31 H 25 à 100-Largeur de 50 à 600 mm, finitionZnNi