Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - Ecrou HM10 ZnNi - 350412

CopieCopie
Lcm - Ecrou HM10 ZnNi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • taille de fil (M..) - 10

  • qualité du matériau - 8 (Stahl)

  • traitement de la surface - autre

  • dimension du profil - 17 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971677241

Réf. Sonepar

00245167724

Réf. Fournisseur

350412

Marque

Lcm

matériau:

acier

taille de fil (M..):

10

qualité du matériau:

8 (Stahl)

traitement de la surface:

autre

dimension du profil:

17 mm

type de filetage:

métrique

hauteur:

8 mm

sans halogène:

Oui

écrous HM10 - finition ZnNi