Lcm - Ecrou HM12 ZnNi - 350413

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
taille de fil (M..) - 12
qualité du matériau - 8 (Stahl)
traitement de la surface - autre
dimension du profil - 19 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971677272
Réf. Sonepar
00245167727
Réf. Fournisseur
350413
Marque
Lcm
matériau:
acier
taille de fil (M..):
12
qualité du matériau:
8 (Stahl)
traitement de la surface:
autre
dimension du profil:
19 mm
type de filetage:
métrique
hauteur:
10 mm
sans halogène:
Oui


