Lcm - Ecrou HM8 ZnNi - 350411

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
taille de fil (M..) - 8
qualité du matériau - 8 (Stahl)
traitement de la surface - autre
dimension du profil - 13 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971677210
Réf. Sonepar
00245167721
Réf. Fournisseur
350411
Marque
Lcm
matériau:
acier
taille de fil (M..):
8
qualité du matériau:
8 (Stahl)
traitement de la surface:
autre
dimension du profil:
13 mm
type de filetage:
métrique
hauteur:
6.5 mm
sans halogène:
Oui


