Lcm - Embout plastique EP41 41/41 jaune - 348577

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 41 mm
longueur - 41 mm
matériau - plastique
modèle - capot final
couleur - jaune
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3414970645388
Réf. Sonepar
00245064538
Réf. Fournisseur
348577
Réf. Commerciale
Lcm
largeur:
41 mm
longueur:
41 mm
matériau:
plastique
modèle:
capot final
couleur:
jaune
adapté à:
profilé en C
Embout EP41 pour rails R41 - finition PVC