Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - Équerre EQ135 135° GC - 595233

CopieCopie
Lcm - Équerre EQ135 135° GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - profilé en C

  • modèle - équerre de fixation

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075952330

Réf. Sonepar

00245595233

Réf. Fournisseur

595233

Marque

Lcm

adapté à:

profilé en C

modèle:

équerre de fixation

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

avec accessoires à visser:

Non

Équerre 135 degrés EQ135 - pour liaison entre pièces de la gamme 41 en fixation plafond - finition GC