Lcm - Étrier EF 11-400 EZ - 559201

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - avec rail
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..) - 0
adapté à l'épaisseur de bride - 1...11 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3599075592017
Réf. Sonepar
00245559201
Réf. Fournisseur
559201
Réf. Commerciale
Lcm
modèle:
avec rail
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..):
0
adapté à l'épaisseur de bride:
1...11 mm
qualité du matériau:
autre
type de filetage:
métrique
diamètre d'alésage:
0 mm
diamètre du tube/câble:
0...0 mm
force de rupture:
0 N
charge de travail admise:
0 N