Lcm - Extension Suspente centrale FAS EXT-SCF 150 GS - 586830

CopieCopie
Lcm - Extension Suspente centrale FAS EXT-SCF 150 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • qualité du matériau - autre

  • couleur - zinc

  • acier inoxydable, décapé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075868303

Réf. Sonepar

00108586830

Réf. Fournisseur

586830

Marque

Lcm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

qualité du matériau:

autre

couleur:

zinc

acier inoxydable, décapé:

Non

Tube EXT-SCF pour passage de la tige filetée pour fixation des suspentes centrales SCF pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 100 à 600mm - hauteur 150mm - finition GS