Lcm - Extension Suspente centrale FAS EXT-SCF 300 GS - 586840

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
qualité du matériau - autre
couleur - zinc
acier inoxydable, décapé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3599075868402
Réf. Sonepar
00245586840
Réf. Fournisseur
586840
Marque
Lcm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
acier inoxydable, décapé:
Non
Tube EXT-SCF pour passage de la tige filetée pour fixation des suspentes centrales SCF pour chemins de câbles fils Cablofil et ZF31 largeurs 100 à 600mm - hauteur 325mm - finition GS


