Lcm - EZD33T2 - Module coupe-feu EZ-PATH - 250018

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
forme - quadrangulaire
épaisseur de plaque/longueur de produit - 267 mm
capacité du seau/sac - 0 kg
capacité de boîte/cartouche - 0 ml
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3414971328327
Réf. Sonepar
00245250018
Réf. Fournisseur
250018
Réf. Commerciale
Lcm
modèle:
autre
forme:
quadrangulaire
épaisseur de plaque/longueur de produit:
267 mm
capacité du seau/sac:
0 kg
capacité de boîte/cartouche:
0 ml
hauteur externe:
75 mm
largeur externe:
75 mm
diamètre externe:
0 mm
diamètre intérieur:
0 mm
accessoires requis:
Non
convient aux cloisons sèches:
Oui
convient aux cloissons massives:
Oui
convient pour plafonds solides:
Oui
résistant aux intempéries:
Non
Les Atouts de l'article:
Premier système mécanique et automatique de calfeutrement coupe-feu pour les câbles électriques et particulièrement adaptés aux infrastructures nécessitant des modifications de câblage électrique. La gamme Ez-Path offre une garantie contre les réserves de fin de chantier et les non conformités de passages coupe-feu.