Lcm - EZD44ES- Extension pour EZD44T - 250178

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
forme - quadrangulaire
épaisseur de plaque/longueur de produit - 152 mm
capacité du seau/sac - 0 kg
capacité de boîte/cartouche - 0 ml
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971328396
Réf. Sonepar
00245250178
Réf. Fournisseur
250178
Réf. Commerciale
Lcm
modèle:
autre
forme:
quadrangulaire
épaisseur de plaque/longueur de produit:
152 mm
capacité du seau/sac:
0 kg
capacité de boîte/cartouche:
0 ml
hauteur externe:
116 mm
largeur externe:
102 mm
diamètre externe:
0 mm
diamètre intérieur:
0 mm
accessoires requis:
Oui
Les Atouts de l'article:
Premier système mécanique et automatique de calfeutrement coupe-feu pour les câbles électriques et particulièrement adaptés aux infrastructures nécessitant des modifications de câblage électrique. La gamme Ez-Path offre une garantie contre les réserves de fin de chantier et les non conformités de passages coupe-feu.