Lcm - EZP133KT - Adaptateur cylindrique pour EZD33T - 250220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
forme - rond
épaisseur de plaque/longueur de produit - 266 mm
capacité du seau/sac - 0 kg
capacité de boîte/cartouche - 0 ml
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3414971328419
Réf. Sonepar
00245250220
Réf. Fournisseur
250220
Réf. Commerciale
Lcm
modèle:
autre
forme:
rond
épaisseur de plaque/longueur de produit:
266 mm
capacité du seau/sac:
0 kg
capacité de boîte/cartouche:
0 ml
hauteur externe:
139.7 mm
largeur externe:
139.7 mm
diamètre externe:
139.7 mm
diamètre intérieur:
0 mm
accessoires requis:
Oui