Lcm - Faslock auto XL ZnNi - 558326

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Faslock auto XL ZnNi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 50...600 mm

  • modèle - raccord d'angle

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • traitement de la surface - zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599079917786

Réf. Sonepar

00245991778

Réf. Fournisseur

558326

Marque

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble:

50...600 mm

modèle:

raccord d'angle

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Non

traitement de la surface:

zinc/nickel galvanisé/électrogalvanisé

type de raccordement:

encliquetable

matériau:

acier

couleur:

zinc

adapté à un caniveau à grille:

Oui

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Non

convient au fil d'un caniveau à grille:

4.4...5.9 mm

longueur:

26.9 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...120 °C

Éclisse rapide sans vis Faslock XL pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 largeur 300 à 600mm - finition ZnNi

Les Atouts de l'article:

FASLOCK AUTO XL, accessoire sans outil pour la réalisation de courbes : silhouette non aggressive pour les câbles; angles de 90° respectés avec précision; pour une largeur de chemin de câbles de 300 à 600 mm