Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - GLO4 - Changement plan convexe SFS L60 300 GS - 8312153

CopieCopie
Lcm - GLO4 - Changement plan convexe SFS L60 300 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur d'échelle de câble - 300 mm

  • hauteur d'échelle de câble - 60 mm

  • angle - 90°

  • finition d'échelon - profil non perforé

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714161013893

Réf. Sonepar

00245101389

Réf. Fournisseur

8312153

Marque

Lcm

largeur d'échelle de câble:

300 mm

hauteur d'échelle de câble:

60 mm

angle:

90°

finition d'échelon:

profil non perforé

matériau:

acier

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

à charnière:

Oui

modèle:

sans connecteur

rayon interne:

500 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé en continu

numéro RAL:

0

Changement de plan pour échelles à câbles GLO4 - hauteur 60mm et largeur 300mm - finition GS

Les Atouts de l'article:

solution parfaite pour des charges lourdes et grandes portées. Grande robustesse, évolutivité de l'installation avec ses accessoires dédiés