Lcm - GLO4 - Changement plan convexe SFS M100 300 GS - 8312553

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur d'échelle de câble - 300 mm
hauteur d'échelle de câble - 100 mm
angle - 90°
finition d'échelon - profil non perforé
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714161014845
Réf. Sonepar
00245101484
Réf. Fournisseur
8312553
Réf. Commerciale
Lcm
largeur d'échelle de câble:
300 mm
hauteur d'échelle de câble:
100 mm
angle:
90°
finition d'échelon:
profil non perforé
matériau:
acier
finition du longeron latéral:
profil (ouvert)
à charnière:
Oui
modèle:
sans connecteur
rayon interne:
500 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
Les Atouts de l'article:
solution parfaite pour des charges lourdes et grandes portées. Grande robustesse, évolutivité de l'installation avec ses accessoires dédiés