Lcm - GLO4 - Changement plan convexe SFS M60 400 GC - 8362454

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur d'échelle de câble - 400 mm
hauteur d'échelle de câble - 60 mm
angle - 90°
finition d'échelon - profil non perforé
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714161016818
Réf. Sonepar
00245101681
Réf. Fournisseur
8362454
Réf. Commerciale
Lcm
largeur d'échelle de câble:
400 mm
hauteur d'échelle de câble:
60 mm
angle:
90°
finition d'échelon:
profil non perforé
matériau:
acier
finition du longeron latéral:
profil (ouvert)
à charnière:
Oui
modèle:
sans connecteur
rayon interne:
500 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
Les Atouts de l'article:
solution parfaite pour des charges lourdes et grandes portées. Grande robustesse, évolutivité de l'installation avec ses accessoires dédiés