Lcm - GLO4 - Clip couvercle IN304 - 8236000

CopieCopie
Lcm - GLO4 - Clip couvercle IN304

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à une échelle de câble - Oui

  • adapté à un caniveau de câble - Non

  • adapté à un caniveau à grille - Non

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714161011103

Réf. Sonepar

00108101110

Réf. Fournisseur

8236000

Marque

Lcm

adapté à une échelle de câble:

Oui

adapté à un caniveau de câble:

Non

adapté à un caniveau à grille:

Non

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

acier inoxydable, décapé:

Oui

qualité du matériau:

autre

Clip pour couvercles pour échelles à câbles GLO4 - finition 304

Les Atouts de l'article:

solution parfaite pour des charges lourdes et grandes portées. Grande robustesse, évolutivité de l'installation avec ses accessoires dédiés