Lcm - GLO4 - Cornière séparation COT L60 GC - 8362400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur de cloison - 30 mm
longueur - 3000 mm
modèle - profil L
type de fixation - filetable
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8714161016580
Réf. Sonepar
00245101658
Réf. Fournisseur
8362400
Réf. Commerciale
Lcm
hauteur de cloison:
30 mm
longueur:
3000 mm
modèle:
profil L
type de fixation:
filetable
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
perforation de fixation:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Oui
adapté à un caniveau de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
Les Atouts de l'article:
solution parfaite pour des charges lourdes et grandes portées. Grande robustesse, évolutivité de l'installation avec ses accessoires dédiés