Lcm - GLO4 - Cornière séparation COT L60 GS - 8231201

CopieCopie
Lcm - GLO4 - Cornière séparation COT L60 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur de cloison - 49 mm

  • longueur - 3000 mm

  • modèle - profil L

  • type de fixation - filetable

  • matériau - acier inoxydable

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714161191331

Réf. Sonepar

00245119133

Réf. Fournisseur

8231201

Réf. Commerciale

Lcm

hauteur de cloison:

49 mm

longueur:

3000 mm

modèle:

profil L

type de fixation:

filetable

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

galvanisé en continu

perforation de fixation:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Oui

adapté à un caniveau de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Cornière de séparation COT pour échelles à câbles GLO4 - hauteur 49mm et longueur 3m - finition GS