Lcm - GLO4 - Cornière séparation COT M100 GS - 8312500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur de cloison - 70 mm
longueur - 3000 mm
modèle - profil L
type de fixation - filetable
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714161014609
Réf. Sonepar
00245101460
Réf. Fournisseur
8312500
Réf. Commerciale
Lcm
hauteur de cloison:
70 mm
longueur:
3000 mm
modèle:
profil L
type de fixation:
filetable
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
galvanisé en continu
perforation de fixation:
Oui
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Oui
adapté à un caniveau de câble:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre