Lcm - GLO4 - Coude 90 M100 200 GS - 8312512

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur d'échelle de câble - 200 mm
hauteur d'échelle de câble - 100 mm
angle - 90°
changement de direction - horizontal
finition d'échelon - profil non perforé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714161014616
Réf. Sonepar
00245101461
Réf. Fournisseur
8312512
Réf. Commerciale
Lcm
largeur d'échelle de câble:
200 mm
hauteur d'échelle de câble:
100 mm
angle:
90°
changement de direction:
horizontal
finition d'échelon:
profil non perforé
matériau:
acier
finition du longeron latéral:
profil (ouvert)
perforation latérale:
Non
modèle:
sans connecteur
rayon interne:
446.5 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
Les Atouts de l'article:
solution parfaite pour des charges lourdes et grandes portées. Grande robustesse, évolutivité de l'installation avec ses accessoires dédiés