Lcm - GLO4 - Coude 90 M100 600 GC - 8362516

CopieCopie
Lcm - GLO4 - Coude 90 M100 600 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur d'échelle de câble - 600 mm

  • hauteur d'échelle de câble - 100 mm

  • angle - 90°

  • changement de direction - horizontal

  • finition d'échelon - profil non perforé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714161291994

Réf. Sonepar

00245129199

Réf. Fournisseur

8362516

Marque

Lcm

largeur d'échelle de câble:

600 mm

hauteur d'échelle de câble:

100 mm

angle:

90°

changement de direction:

horizontal

finition d'échelon:

profil non perforé

matériau:

acier

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

perforation latérale:

Non

à charnière:

Non

modèle:

sans connecteur

rayon interne:

446.5 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

Coude 90 degrés pour échelles à câbles GLO4 - hauteur 100mm et largeur 600mm - finition GC

Les Atouts de l'article:

solution parfaite pour des charges lourdes et grandes portées. Grande robustesse, évolutivité de l'installation avec ses accessoires dédiés