Lcm - GLO4 - Dérivation 90 universelle L60 GS - 8312190

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la dérivation - 0 mm
hauteur du longeron latéral - 60 mm
rayon interne - 243 mm
finition du longeron latéral - profil (ouvert)
finition d'échelon - profil perforé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714161013992
Réf. Sonepar
00245101399
Réf. Fournisseur
8312190
Réf. Commerciale
Lcm
largeur de la dérivation:
0 mm
hauteur du longeron latéral:
60 mm
rayon interne:
243 mm
finition du longeron latéral:
profil (ouvert)
finition d'échelon:
profil perforé
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé en continu
Les Atouts de l'article:
solution parfaite pour des charges lourdes et grandes portées. Grande robustesse, évolutivité de l'installation avec ses accessoires dédiés