Lcm - GLO4 - Échelle à câbles L60/6/400 GS - 8311164

CopieCopie
Lcm - GLO4 - Échelle à câbles L60/6/400 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 400 mm

  • longueur - 6000 mm

  • couleur - gris

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714161012858

Réf. Sonepar

00245101285

Réf. Fournisseur

8311164

Réf. Commerciale

Lcm

hauteur:

60 mm

largeur:

400 mm

longueur:

6000 mm

couleur:

gris

qualité du matériau:

autre

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

finition d'échelon:

profil non perforé

perforation latérale:

Oui

fixation des échelons:

cliqué

section transversale utile:

18300 mm²

entraxe entre les échelons:

300 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

Échelle à câbles avec renforts alternés EAC GLO4 version light - hauteur 60mm , largeur 400mm et longueur 6m - finition GS