Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - GLO4 - Échelle à câbles L60/6/500 GS - 8311165

CopieCopie
Lcm - GLO4 - Échelle à câbles L60/6/500 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 500 mm

  • longueur - 6000 mm

  • couleur - gris

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714161012865

Réf. Sonepar

00245101286

Réf. Fournisseur

8311165

Marque

Lcm

hauteur:

60 mm

largeur:

500 mm

longueur:

6000 mm

couleur:

gris

qualité du matériau:

autre

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

finition d'échelon:

profil non perforé

perforation latérale:

Oui

fixation des échelons:

cliqué

section transversale utile:

22950 mm²

entraxe entre les échelons:

300 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

Échelle à câbles avec renforts alternés EAC GLO4 version light - hauteur 60mm , largeur 500mm et longueur 6m - finition GS

Les Atouts de l'article:

solution parfaite pour des charges lourdes et grandes portées. Grande robustesse, évolutivité de l'installation avec ses accessoires dédiés