Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - GLO4 - Échelle à câbles M100/3/200 GC - 8361532

CopieCopie
Lcm - GLO4 - Échelle à câbles M100/3/200 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 100 mm

  • largeur - 200 mm

  • longueur - 3000 mm

  • couleur - gris

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714161291901

Réf. Sonepar

00245129190

Réf. Fournisseur

8361532

Marque

Lcm

hauteur:

100 mm

largeur:

200 mm

longueur:

3000 mm

couleur:

gris

qualité du matériau:

autre

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

finition d'échelon:

profil perforé

perforation latérale:

Oui

fixation des échelons:

cliqué

section transversale utile:

13876 mm²

entraxe entre les échelons:

300 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

numéro RAL:

0

Échelle à câbles avec renforts alternés EAC GLO4 version medium - hauteur 100mm , largeur 200mm et longueur 3m - finition GC

Les Atouts de l'article:

solution parfaite pour des charges lourdes et grandes portées. Grande robustesse, évolutivité de l'installation avec ses accessoires dédiés