Lcm - GLO4 - Échelle à câbles M100/3/400 GC - 8361534

CopieCopie
Lcm - GLO4 - Échelle à câbles M100/3/400 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 100 mm

  • largeur - 400 mm

  • longueur - 3000 mm

  • couleur - gris

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714161291925

Réf. Sonepar

00245129192

Réf. Fournisseur

8361534

Réf. Commerciale

Lcm

hauteur:

100 mm

largeur:

400 mm

longueur:

3000 mm

couleur:

gris

qualité du matériau:

autre

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

finition d'échelon:

profil perforé

perforation latérale:

Oui

fixation des échelons:

cliqué

section transversale utile:

28116 mm²

entraxe entre les échelons:

300 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

Échelle à câbles avec renforts alternés EAC GLO4 version medium - hauteur 100mm , largeur 400mm et longueur 3m - finition GC