Lcm - GLO4 - Échelle à câbles M100/3/500 GS - 8311535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 100 mm
largeur - 500 mm
longueur - 3000 mm
couleur - gris
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714161013527
Réf. Sonepar
00245101352
Réf. Fournisseur
8311535
Réf. Commerciale
Lcm
hauteur:
100 mm
largeur:
500 mm
longueur:
3000 mm
couleur:
gris
qualité du matériau:
autre
finition du longeron latéral:
profil (ouvert)
finition d'échelon:
profil perforé
perforation latérale:
Oui
fixation des échelons:
cliqué
section transversale utile:
35236 mm²
entraxe entre les échelons:
300 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
Les Atouts de l'article:
solution parfaite pour des charges lourdes et grandes portées. Grande robustesse, évolutivité de l'installation avec ses accessoires dédiés