Lcm - GLO4 - Échelle à câbles M60/3/200 GC - 8361432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
largeur - 200 mm
longueur - 3000 mm
couleur - gris
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714161016320
Réf. Sonepar
00245101632
Réf. Fournisseur
8361432
Réf. Commerciale
Lcm
hauteur:
60 mm
largeur:
200 mm
longueur:
3000 mm
couleur:
gris
qualité du matériau:
autre
finition du longeron latéral:
profil (ouvert)
finition d'échelon:
profil perforé
perforation latérale:
Oui
fixation des échelons:
cliqué
section transversale utile:
5976 mm²
entraxe entre les échelons:
300 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
Les Atouts de l'article:
solution parfaite pour des charges lourdes et grandes portées. Grande robustesse, évolutivité de l'installation avec ses accessoires dédiés