Lcm - GLO4 - Échelle à câbles M60/3/500 GC - 8361435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- hauteur - 60 mm 
- largeur - 500 mm 
- longueur - 3000 mm 
- couleur - gris 
- qualité du matériau - autre 
Emballage et conditions
- 3 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8714161016351
Réf. Sonepar
00245101635
Réf. Fournisseur
8361435
Marque
Lcm
hauteur:
60 mm
largeur:
500 mm
longueur:
3000 mm
couleur:
gris
qualité du matériau:
autre
finition du longeron latéral:
profil (ouvert)
finition d'échelon:
profil perforé
perforation latérale:
Oui
fixation des échelons:
cliqué
section transversale utile:
15336 mm²
entraxe entre les échelons:
300 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
Les Atouts de l'article:
solution parfaite pour des charges lourdes et grandes portées. Grande robustesse, évolutivité de l'installation avec ses accessoires dédiés


