Lcm - GLO4 - Éclisse coudée WKV 60 GC - 8363130

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 200...600 mm
modèle - connecteur coudé
connecteur articulé horizontal - Oui
connecteur articulé vertical - Non
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714161017143
Réf. Sonepar
00245101714
Réf. Fournisseur
8363130
Réf. Commerciale
Lcm
adapté à la largeur du système de support de câble:
200...600 mm
modèle:
connecteur coudé
connecteur articulé horizontal:
Oui
connecteur articulé vertical:
Non
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
type de raccordement:
encliquetable
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Oui
adapté à un caniveau de câble:
Non
convient au fil d'un caniveau à grille:
0...0 mm
longueur:
170.55 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre