Lcm - GLO4 - Éclisse dérivation VKV 100 - échelles à câbles - H 100mm - finition GC - 8363220

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - GLO4 - Éclisse dérivation VKV 100 - échelles à câbles - H 100mm - finition GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

Caractéristiques principales

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 200...600 mm

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714161292199

Réf. Sonepar

00245129219

Réf. Fournisseur

8363220

Marque

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble:

200...600 mm

modèle:

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Non

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

type de raccordement:

connecteur à vis

matériau:

acier

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Oui

adapté à un caniveau de câble:

Non

convient au fil d'un caniveau à grille:

0...0 mm

longueur:

153 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Éclisse compas VKV pour échelles à câbles GLO4 - hauteur 100mm - finition GC

Les Atouts de l'article:

solution parfaite pour des charges lourdes et grandes portées. Grande robustesse, évolutivité de l'installation avec ses accessoires dédiés