Lcm - GLO4 - Éclisse HFEV 60 GC - 8363140

CopieCopie
Lcm - GLO4 - Éclisse HFEV 60 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 200...600 mm

  • modèle - connecteur longitudinal/coudé

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714161017150

Réf. Sonepar

00245101715

Réf. Fournisseur

8363140

Réf. Commerciale

Lcm

adapté à la largeur du système de support de câble:

200...600 mm

modèle:

connecteur longitudinal/coudé

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

type de raccordement:

connecteur à vis

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Oui

adapté à un caniveau de câble:

Non

convient au fil d'un caniveau à grille:

0...0 mm

longueur:

310 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

Éclisse pliable HFEV pour échelles à câbles GLO4 - hauteur 60mm - finition GC